PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618708
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5 .. 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356809689
Sonepar Artikelnummer
121340213
Hersteller Artikelnummer
1618708
Hersteller Typ
ST-6ES1N8A9K02S
Hersteller Artikel Nr.:
1618708
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5 .. 5.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


