PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628785
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 7.5 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626763132
Sonepar Artikelnummer
121341654
Hersteller Artikelnummer
1628785
Hersteller Typ
M23-5EP198A9LDLS
Hersteller Artikel Nr.:
1628785
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
7.5 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.121 kg


