PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628787
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 14 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626763156
Sonepar Artikelnummer
121341656
Hersteller Artikelnummer
1628787
Hersteller Typ
M23-5EP198A9L25S
Hersteller Artikel Nr.:
1628787
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
14 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.129 kg


