PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628788
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 9.5 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626763163
Sonepar Artikelnummer
121341657
Hersteller Artikelnummer
1628788
Hersteller Typ
M23-5EP198A9L24S
Hersteller Artikel Nr.:
1628788
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
9.5 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


