PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628940
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 7
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626706450
Sonepar Artikelnummer
121341783
Hersteller Artikelnummer
1628940
Hersteller Typ
M17-7ES1N8A9003S
Hersteller Artikel Nr.:
1628940
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.067 kg


