PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628952
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626706573
Sonepar Artikelnummer
121341795
Hersteller Artikelnummer
1628952
Hersteller Typ
M17-5ES1N8A9003S
Hersteller Artikel Nr.:
1628952
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.067 kg


