PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3057461
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356521802
Sonepar Artikelnummer
120406887
Hersteller Artikelnummer
3057461
Hersteller Typ
UPCT 4/2
Hersteller Artikel Nr.:
3057461
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
12.3 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


