PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079655
Abisolierlänge - 8 mm
Bemessungsspannung - 320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Bolzenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626800905
Sonepar Artikelnummer
121323407
Hersteller Artikelnummer
1079655
Hersteller Typ
BP 4-3CT
Hersteller Artikel Nr.:
1079655
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Bolzenanschluss
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


