PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2303543
Rastermaß - 5 mm
Farbe - schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Montageart - steckbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918058517
Sonepar Artikelnummer
121356475
Hersteller Artikelnummer
2303543
Hersteller Typ
KSS 5
Hersteller Artikel Nr.:
2303543
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


