Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3033804

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356666930

Sonepar Artikelnummer

121361097

Hersteller Artikelnummer

3033804

Hersteller Typ

FBSRH 4-8

Hersteller Artikel Nr.:

3033804

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot