Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kurzschlussstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3070402

  • Rastermaß - 8.15 mm

  • Farbe - orange

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626348100

Sonepar Artikelnummer

121362289

Hersteller Artikelnummer

3070402

Hersteller Typ

SCP 2-8

Hersteller Artikel Nr.:

3070402

Rastermaß:

8.15 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,15 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange