PHOENIX CONTACT - Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200296
Nennspannung - 3.6 V
Schnell-Ladegerät - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85044060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626666440
Sonepar Artikelnummer
121326020
Hersteller Artikelnummer
1200296
Hersteller Typ
SF-ASD 16/CHARGER
Hersteller Artikel Nr.:
1200296
Nennspannung:
3.6 V
Schnell-Ladegerät:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.483 kg
Ladegerät, für 100 ... 240 V Netzspannung, Akkuerkennung und Parameterprüfung, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige


