PHOENIX CONTACT - Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212535
Nennspannung - 3.6 V
Schnell-Ladegerät - Ja
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85044060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589703
Sonepar Artikelnummer
121326601
Hersteller Artikelnummer
1212535
Hersteller Typ
SF-ASD 21/CHARGER 230V
Hersteller Artikel Nr.:
1212535
Nennspannung:
3.6 V
Schnell-Ladegerät:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.766 kg
Ladegerät, schwarz


