PHOENIX CONTACT - Lasermarkierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012015
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84561190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626487922
Sonepar Artikelnummer
121321211
Hersteller Artikelnummer
1012015
Hersteller Typ
TOPMARK NEO
Hersteller Artikel Nr.:
1012015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84561190
Lasermarkierer, Gewicht: 45 kg, Länge: 0,485 m, Breite: 580 mm, Höhe: 615 mm


