PHOENIX CONTACT - Lasermarkierer-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012018
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84561190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626486284
Sonepar Artikelnummer
121321212
Hersteller Artikelnummer
1012018
Hersteller Typ
TOPMARK NEO SET
Hersteller Artikel Nr.:
1012018
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84561190
Lasermarkierer-Set, Gewicht: 100 kg, Länge: 0,485 m, Breite: 930 mm, Höhe: 880 mm


