PHOENIX CONTACT - LED-Maschinenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118016
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 22 .. 26 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151044855
Sonepar Artikelnummer
121324745
Hersteller Artikelnummer
1118016
Hersteller Typ
PLD M 140 W 335/D35/SC
Hersteller Artikel Nr.:
1118016
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
22 .. 26 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
38.5 mm
Länge:
335 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.225 kg


