PHOENIX CONTACT - LED-Maschinenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118022
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 22 .. 26 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151045487
Sonepar Artikelnummer
121324747
Hersteller Artikelnummer
1118022
Hersteller Typ
PLD M 140 W 335/D25
Hersteller Artikel Nr.:
1118022
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
22 .. 26 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
26.5 mm
Länge:
335 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.150 kg


