PHOENIX CONTACT - LED-Maschinenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702476
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 22 .. 26 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626213804
Sonepar Artikelnummer
121357352
Hersteller Artikelnummer
2702476
Hersteller Typ
PLD M 160 W-95/105 336
Hersteller Artikel Nr.:
2702476
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
22 .. 26 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
22.5 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
336 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.400 kg


