PHOENIX CONTACT - LED-Maschinenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702481
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 20 .. 28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626247809
Sonepar Artikelnummer
121357357
Hersteller Artikelnummer
2702481
Hersteller Typ
PLD M 260 W-85/95 365/D40
Hersteller Artikel Nr.:
2702481
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
20 .. 28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
365 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.610 kg


