PHOENIX CONTACT - LED-Maschinenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702488
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 18 .. 30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626216782
Sonepar Artikelnummer
121357362
Hersteller Artikelnummer
2702488
Hersteller Typ
PLD M 260 W-75/95 790/D70
Hersteller Artikel Nr.:
2702488
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
18 .. 30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Länge:
790 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.500 kg


