PHOENIX CONTACT - LED-Schaltschrankleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1319573
Bemessungsspannung - 24 .. 265 V
Lampenleistung - 6 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151604172
Sonepar Artikelnummer
121328146
Hersteller Artikelnummer
1319573
Hersteller Typ
PLD E 409 W 350 MS
Hersteller Artikel Nr.:
1319573
Bemessungsspannung:
24 .. 265 V
Lampenleistung:
6 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Länge:
390 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.150 kg


