PHOENIX CONTACT - Leergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021212
Art des Verteilers - sonstige
Mechanische Codierung - Nein
Länge - 70 mm
Höhe - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626513140
Sonepar Artikelnummer
121321736
Hersteller Artikelnummer
1021212
Hersteller Typ
PRC ED-T 3 CUT OUT
Hersteller Artikel Nr.:
1021212
Art des Verteilers:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Länge:
70 mm
Höhe:
104 mm
Breite:
104 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.266 kg


