PHOENIX CONTACT - Leergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079658
Art des Verteilers - sonstige
Mechanische Codierung - Nein
Länge - 77 mm
Höhe - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626801018
Sonepar Artikelnummer
121323408
Hersteller Artikelnummer
1079658
Hersteller Typ
PRC ED-H 4 CUT OUT
Hersteller Artikel Nr.:
1079658
Art des Verteilers:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Länge:
77 mm
Höhe:
129 mm
Breite:
129 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.319 kg


