Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Leistungsverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Leistungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2201684

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Winkel Kontakt/Leiteranschluss - sonstige

  • Überspannungskategorie - III

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356892414

Sonepar Artikelnummer

121355605

Hersteller Artikelnummer

2201684

Hersteller Typ

PCO 17,5-L KMGY

Hersteller Artikel Nr.:

2201684

Art der Verbindung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.005 kg

Powerverbinder für ME MAX-Gehäuse, Baubreite: 17,5 mm, 2 Pole, Verwendung zur Übertragung eines Summenstroms von bis zu 42 A bei 60 V DC