PHOENIX CONTACT - Leiteranschlussmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2112048
Breite - 19 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918052720
Sonepar Artikelnummer
121355230
Hersteller Artikelnummer
2112048
Hersteller Typ
LA 4-M12
Hersteller Artikel Nr.:
2112048
Breite:
19 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg
Leiteranschlussmutter, zum Aufschrauben auf Gewindebolzen, für Gewinde M12


