PHOENIX CONTACT - Leiteranschlussmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2112093
Breite - 19 mm
Höhe - 39.1 mm
Tiefe - 39.1 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918052775
Sonepar Artikelnummer
121355232
Hersteller Artikelnummer
2112093
Hersteller Typ
LA 10-M12
Hersteller Artikel Nr.:
2112093
Breite:
19 mm
Höhe:
39.1 mm
Tiefe:
39.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg
Leiteranschlussmutter, zum Aufschrauben auf Gewindebolzen, für Gewinde M12


