PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826637
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 4.3 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356414494
Sonepar Artikelnummer
121318906
Hersteller Artikelnummer
0826637
Hersteller Typ
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
Hersteller Artikel Nr.:
0826637
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
4.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


