PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826666
Aderdurchmesser - 1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 305 mm
Breite - 5.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356412926
Sonepar Artikelnummer
121318907
Hersteller Artikelnummer
0826666
Hersteller Typ
SD-WMTBS (NEUTRAL) VA
Hersteller Artikel Nr.:
0826666
Aderdurchmesser:
1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 305 mm
Breite:
5.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.001 kg


