PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829952
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 3.2 mm
Länge - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356609975
Sonepar Artikelnummer
121319709
Hersteller Artikelnummer
0829952
Hersteller Typ
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829952
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 3.2 mm
Länge:
5.8 mm
Breite:
4.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg


