PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830209
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.5 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 4.7 mm
Länge - 7.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356629782
Sonepar Artikelnummer
121319915
Hersteller Artikelnummer
0830209
Hersteller Typ
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0830209
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.5 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 4.7 mm
Länge:
7.1 mm
Breite:
5.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


