PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013562
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.5 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 4.7 mm
Länge - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013844
Sonepar Artikelnummer
121321276
Hersteller Artikelnummer
1013562
Hersteller Typ
LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
1013562
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 4.7 mm
Länge:
10.5 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


