PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825654:4
Aderdurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Länge - 3.6 mm
Breite - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356419383
Sonepar Artikelnummer
121365463
Hersteller Artikelnummer
0825654:4
Hersteller Typ
SD-WMS 3 (NU)R YE:4
Hersteller Artikel Nr.:
0825654:4
Aderdurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Länge:
3.6 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


