PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825942:2
Aderdurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Länge - 5.5 mm
Breite - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356422468
Sonepar Artikelnummer
121365502
Hersteller Artikelnummer
0825942:2
Hersteller Typ
SD-WMS 5 (NU)R YE:2
Hersteller Artikel Nr.:
0825942:2
Aderdurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


