PHOENIX CONTACT - Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826242:3
Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Länge - 9.5 mm
Breite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356425346
Sonepar Artikelnummer
121365544
Hersteller Artikelnummer
0826242:3
Hersteller Typ
SD-WMS 10 (NU)R YE:3
Hersteller Artikel Nr.:
0826242:3
Aderdurchmesser:
4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Länge:
9.5 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


