PHOENIX CONTACT - Leiterbremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1645918
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923175280
Sonepar Artikelnummer
121342177
Hersteller Artikelnummer
1645918
Hersteller Typ
BS-WIRE BRAKE-6 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1645918
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Strukturierung von Leitern für Querschnitte von 0,5 mm² ... 6 mm². Kompatibel mit NS 35-Tragschienen und UC-TM 6- bzw. UCT-TM 6-Beschriftungsmaterial.


