PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0818739
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.9 .. 3.1 mm
Kabeldurchmesser - 1.9 .. 3.1 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356135276
Sonepar Artikelnummer
121318281
Hersteller Artikelnummer
0818739
Hersteller Typ
UC-WMC 3,1 (15X4) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0818739
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.9 .. 3.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 .. 3.1 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


