PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0818878
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.8 .. 4.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 4.4 mm
Breite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356135146
Sonepar Artikelnummer
121318295
Hersteller Artikelnummer
0818878
Hersteller Typ
UC-WMC 4,4 (23X5,5) OG
Hersteller Artikel Nr.:
0818878
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.8 .. 4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 4.4 mm
Breite:
5.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


