PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0818946
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 5 .. 7.5 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 7.5 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356135115
Sonepar Artikelnummer
121318301
Hersteller Artikelnummer
0818946
Hersteller Typ
UC-WMC 7,5 (23X8) BU
Hersteller Artikel Nr.:
0818946
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
5 .. 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 7.5 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


