PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825383
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.2 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 5.6 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356413268
Sonepar Artikelnummer
121318850
Hersteller Artikelnummer
0825383
Hersteller Typ
UC-WMC 5,6 (23X8) BU
Hersteller Artikel Nr.:
0825383
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.2 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 5.6 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


