PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827005
Aderdurchmesser - 4.2 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 5.6 mm
Breite - 8 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356476331
Sonepar Artikelnummer
121318938
Hersteller Artikelnummer
0827005
Hersteller Typ
UC-WMC 5,6 (23X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827005
Aderdurchmesser:
4.2 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 5.6 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


