PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827176
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Breite - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356444231
Sonepar Artikelnummer
121318965
Hersteller Artikelnummer
0827176
Hersteller Typ
UC-WMCO 3,6 (12X4,5)
Hersteller Artikel Nr.:
0827176
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Breite:
4.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


