PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827513
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.3 .. 1.6 mm
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 1.6 mm
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356439909
Sonepar Artikelnummer
121318978
Hersteller Artikelnummer
0827513
Hersteller Typ
UC-WMCO 1,6 (12X3) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827513
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.3 .. 1.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 1.6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


