PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827537
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.6 .. 2.1 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 2.1 mm
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356440233
Sonepar Artikelnummer
121318988
Hersteller Artikelnummer
0827537
Hersteller Typ
UC-WMCO 2,1 (12X3) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827537
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.6 .. 2.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 2.1 mm
Breite:
3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


