PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827561
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.1 .. 2.9 mm
Kabeldurchmesser - 2.1 .. 2.9 mm
Breite - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356444958
Sonepar Artikelnummer
121318997
Hersteller Artikelnummer
0827561
Hersteller Typ
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827561
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.1 .. 2.9 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 .. 2.9 mm
Breite:
3.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


