PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827597
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Breite - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356445481
Sonepar Artikelnummer
121319012
Hersteller Artikelnummer
0827597
Hersteller Typ
UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827597
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Breite:
4.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


