PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827734
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356445627
Sonepar Artikelnummer
121319057
Hersteller Artikelnummer
0827734
Hersteller Typ
UC-WMCO 4,9 (12X5) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827734
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


