PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828012
Aderdurchmesser - 1.2 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 1.9 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356567268
Sonepar Artikelnummer
121319095
Hersteller Artikelnummer
0828012
Hersteller Typ
UC-WMC 1,9 (15X4) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828012
Aderdurchmesser:
1.2 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 1.9 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


