PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829039
Aderdurchmesser - 1.3 .. 1.6 mm
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 1.6 mm
Breite - 3 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538435
Sonepar Artikelnummer
121319319
Hersteller Artikelnummer
0829039
Hersteller Typ
UC-WMCO 1,6 (21X3) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829039
Aderdurchmesser:
1.3 .. 1.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 1.6 mm
Breite:
3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


