PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829047
Aderdurchmesser - 1.6 .. 2.1 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 2.1 mm
Breite - 3 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538510
Sonepar Artikelnummer
121319326
Hersteller Artikelnummer
0829047
Hersteller Typ
UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829047
Aderdurchmesser:
1.6 .. 2.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 2.1 mm
Breite:
3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


