PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829063
Aderdurchmesser - 2.1 .. 2.9 mm
Kabeldurchmesser - 2.1 .. 2.9 mm
Breite - 3.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538671
Sonepar Artikelnummer
121319340
Hersteller Artikelnummer
0829063
Hersteller Typ
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829063
Aderdurchmesser:
2.1 .. 2.9 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 .. 2.9 mm
Breite:
3.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


